Roulette de transport Guitel-Hervieu SF4BA100-571R, Capacité de charge: 150 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :SF4BA100-571R
Rubix :0184-7083065
EAN :3700385408954
Détails articles : ROULETTE FIXE 150KG D.100MM ROUE CAOUT MOYEU RLX
Roulette fixe. Fixation par trou central diamètre 13 mm. Monture en tôle d'acier emboutie de forte épaisseur protégée par zingage brillant. Roue à bandage de caoutchouc élastique bleu à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4. Diamètre 100 mm x largeur 35 mm. Corps de roue en polyamide noir. Moyeu à rouleaux. Hauteur 134 mm. Charge 150 kg.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 150 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,28 € HT
/ unité
55,54 € TTC
- Epuisé

