Roulette de transport Guitel-Hervieu CF1BA050-83L, Capacité de charge: 35 kg | Diamètre de roue: 50 mm | Largeur de roue: 17 mm
Roulette fixe
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :CF1BA050-83L
Rubix :0184-7083820
EAN :3700385313548


Résumé technique
| Capacité de charge | 35 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 17 mm |
Détails articles : ROULETTE FIXE 35KG D. 50MM MOYEU LISSE
Roulette pivotante. Platine 4 trous. Monture en tôle d'acier emboutie protégée par zingage brillant.
Points forts
Très faible encombrement. Légère
Applications
Roulette de collectivités pour petites charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 35 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 17 mm |
| Type de roue | monobloc |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,04 € HT
/ unité
6,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours