Roulette de transport Guitel-Hervieu UF5BA125-21B, Capacité de charge: 400 kg | Diamètre de roue: 125 mm
Roulette fixe platine rectangulaire, roue polyuréthane 300-400 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :UF5BA125-21B
Rubix :0184-7069636
EAN :3700385428068

Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 400KG D.125MM ROUE POLYU MOYEU R.BILLES
Roulette industrielle et semi-industrielle fixe en tôle d'acier emboutie par zingage brillant. Fixation 4 trous. Entraxe de fixation ; 105 x 80 mm. Roue en polyuréthane avec moyeu à roulements à billes.
Points forts
Grande résistance au vieillissement. Roulage souple et silencieux, grande élasticité.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 400 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Type de roue | fixe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,12 € HT
/ unité
141,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
