Roulette de transport Guitel-Hervieu EF4RA125-571B, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 125 mm
Roulette fixe à platine avec roue en caoutchouc bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :EF4RA125-571B
Rubix :0184-7031293

Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 200KG D.125MM AC. BAND.CAOUT 36MM MOYEU R.BILLES
Points forts
Roue souple, non marquante et silencieuse présentant un bon coefficient de roulement, absorbant les chocs, les vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roulette de manutention, multiusages.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Type de roulement | a billes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,58 € HT
/ unité
41,50 € TTC
- Epuisé
