Roue de transport Guitel-Hervieu 58-416-125R12, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 36 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :58-416-125R12
Rubix :0184-7082931
EAN :3700385291143


Résumé technique
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
Détails articles : ROUE GRIS 200KG D.125 36MM CAOUT MOYEU ROULEAUX
Roue à bandage de caoutchouc élastique gris à section trapézoïdale. Dureté Shore A 70±4.
Points forts
Roue silencieuse et non marquante, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 200 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 36 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,30 € HT
/ unité
33,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours