Roue de transport Guitel-Hervieu 325-202-080L10, Capacité de charge: 60 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 24 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :325-202-080L10
Rubix :0184-7081226
EAN :3700385281977


Résumé technique
| Capacité de charge | 60 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 24 mm |
Détails articles : ROUE 60KG D. 80 24MM CAOUT. MOYEU LISSE
Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris.
Points forts
Roue légère à bandage souple, silencieux et non marquant.
Applications
Roue pour chariot de collectivités et appareils à faibles charges.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 60 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 24 mm |
| Type de roulement | lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,26 € HT
/ unité
9,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours