Roue de transport Blickle LH-VSTH 80K-FI, Capacité de charge: 280 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-VSTH 80K-FI
Rubix :0174-7133204
Fabricant :753969
EAN :4047526070939


Résumé technique
| Capacité de charge | 280 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT 280KG D.80MM AC BAND.POLYU RLT BILLES SF
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 280 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,52 € HT
/ unité
263,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
Capacité de charge
280 kg
Diamètre de roue
80 mm
Largeur de roue
40 mm