Roue de transport Blickle LH-SVS 127K, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 55 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-SVS 127K
Rubix :0174-7025085
Fabricant :584938
EAN :4047526584931


Résumé technique
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 55 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 900KG D.125MM AC ACIER 55MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version lourde, avec blocage « stop-top », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 55 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | acier |
| Matériau de bande de roulement / pneu | acier |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,26 € HT
/ unité
335,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
900 kg
Diamètre de roue
125 mm
Largeur de roue
55 mm