Roue de transport Blickle LH-GTH 250K, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 60 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-GTH 250K
Rubix :0174-7025811
Fabricant :267070
EAN :4047526267070


Résumé technique
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 900KG D.250MM AC BAND.POLYU 60MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 60 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,08 € HT
/ unité
493,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
900 kg