Roue de transport Blickle L-ALST 100K, Capacité de charge: 250 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :L-ALST 100K
Rubix :0174-7027781
Fabricant :579250
EAN :4047526579258


Résumé technique
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 200KG D.100MM AC BAND.POLYU 40MM MOY BILLE
Roulette pivotante en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, avec blocage « stop-fix », roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes à bande de roulement polyuréthane injecté.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 250 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | vert |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,73 € HT
/ unité
116,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours