Roue de transport Blickle LH-G 150G-FI, Capacité de charge: 900 kg | Diamètre de roue: 150 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LH-G 150G-FI
Rubix :0174-7024603
Fabricant :627505
EAN :4047526627508


Résumé technique
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 900KG D.150MM AC FONTE 50MM MOY LISSE+FR
Roulette pivotante en tôle d’acier, version fortes charges, avec ressort en acier, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 900 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 150 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | fonte |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,60 € HT
/ unité
226,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
900 kg