Roue de transport Guitel-Hervieu 55-511-200B20, Capacité de charge: 450 kg | Diamètre de roue: 200 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roue caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :55-511-200B20
Rubix :0184-7014530
EAN :3700385256296


Résumé technique
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 450KG D.200 50MM BAND.CAOUT MOYEU R.BILLES
Roue à bandage de caoutchouc élastique noir à section trapézoïdale. Dureté Shore A 75±4.
Points forts
Roue souple et silencieuse, présentant un bon coefficient de roulement, absorbant chocs et vibrations et possédant une bonne résistance à l'abrasion.
Applications
Roue polyvalente, pour chariot et appareil pouvant rouler en intérieur ou extérieur, réduisant sensiblement les vibrations et les chocs dus aux inégalités du sol ou au passage d'obstacles.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 450 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 200 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Type de roulement | a double roulement à billes de précision étanche |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,01 € HT
/ unité
108,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours