Roue de transport Guitel-Hervieu 23-412-100R12, Capacité de charge: 230 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 29 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :23-412-100R12
Rubix :0184-7082951
EAN :3700385270957


Résumé technique
| Capacité de charge | 230 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 29 mm |
Détails articles : ROUE 230KG D.100 29MM POLYU. MOYEU ROULEAUX
Roue à bandage de polyuréthanne en élastomère de polyuréthanne. Dureté Shore A 93±3.
Points forts
Excellente résistance aux chocs, à l'abrasion même sur sols rugueux et inégaux, aux déchirements et aux coupures. Ne tâche pas. Roulage souple et silencieux, dû à ses qualités remarquables d'élasticité. Service longue durée.
Applications
Roue spécialement conçue pour les engins roulants mis à rudes épreuves et transportant de lourdes charges, même en utilisation intensive.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 230 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 29 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,07 € HT
/ unité
168,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours