Roue de transport Guitel-Hervieu 28-410-100R12X, Capacité de charge: 170 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 30 mm
Roue polyuréthanne
Voir les informations techniquesRéférences
Guitel-Hervieu :28-410-100R12X
Rubix :0184-7081046
EAN :3700385280871


Résumé technique
| Capacité de charge | 170 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
Détails articles : ROUE 150KG D.100 30MM ETHANYL MOYEU ROULEAUX INOX
Roue Ethanyl® à bandage en élastomère de polyturéthanne injecté.
Points forts
Réduction des efforts au démarrage - Non marquant - Légère - Service longue durée
Applications
Roue multi-usages pouvant équiper toutes sortes de chariots, roll-containeurs, présentoirs de magasin, etc … sur sols durs et plats.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 170 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 30 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | polyamide |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,40 € HT
/ unité
29,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours