Roue de transport Blickle BO-ALEV 250K, Capacité de charge: 650 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 50 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BO-ALEV 250K
Rubix :0174-7025146
Fabricant :562215
EAN :4047526562212


Résumé technique
| Capacité de charge | 650 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 550KG D.250MM AC BAND.CAOUT 50MM MOY BILLE
Roulette fixe fortes charges en acier mécano soudé, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bandage caoutchouc plein élastique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 650 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 50 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,76 € HT
/ unité
254,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
650 kg