Roue de transport Blickle ALTH 127/20K, Capacité de charge: 750 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 54 mm
Roue
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :ALTH 127/20K
Rubix :0174-7027312
Fabricant :430637
EAN :4047526430634


Résumé technique
| Capacité de charge | 750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 54 mm |
Documents
Détails articles : ROUE 450KG D.125MM 54MM POLYU JANTE ALU MOYEU BILLE
Roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes fortes charges à bande de roulement polyuréthane moulé Extrathane® Blickle.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 750 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 125 mm |
| Largeur de roue | 54 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | polyuréthane |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | marron |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,44 € HT
/ unité
126,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
Capacité de charge
750 kg