Roue de transport Blickle BK-G 100G-1, Capacité de charge: 350 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 35 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :BK-G 100G-1
Rubix :0174-7026105
Fabricant :267765
EAN :4047526267766


Résumé technique
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 250KG D.100MM AC FONTE 35MM MOY LISSE
Roulette fixe en tôle d’acier, version lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues et roulettes polyamide, roues et roulettes polypropylène.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 350 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 100 mm |
| Largeur de roue | 35 mm |
| Matériau du corps de roue / jante | fonte |
| Matériau de bande de roulement / pneu | fonte |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | argent |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,75 € HT
/ unité
56,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours