Roulette de transport Blickle B-ALEV 161K, Capacité de charge: 300 kg | Diamètre de roue: 160 mm | Largeur de roue: 40 mm
Roulette de transport
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :B-ALEV 161K
Rubix :0174-7027728
Fabricant :578526
EAN :4047526578527


Résumé technique
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE FIXE 300KG D.160MM AC BAND.CAOUT 40MM MOY BILLE
Roulette fixe en tôle d’acier, version mi-lourde, avec platine à visser, roue fortes charges avec bande de roulement en polyuréthane Blickle Extrathane®, avec corps de roue en aluminium
Applications
Roues motrices et à flasques.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 300 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 160 mm |
| Largeur de roue | 40 mm |
| Type de roue | roulette fixe |
| Matériau du corps de roue / jante | aluminium |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Type de roulement | roulement à billes |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 65 Shore |
| Longueur de la plaque | 140 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,09 € HT
/ unité
118,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours