Roue de transport Blickle LRA-VPA 75K, Capacité de charge: 60 kg | Diamètre de roue: 75 mm | Largeur de roue: 25 mm

Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec tige à clips, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LRA-VPA 75K
Rubix :0174-7024311
Fabricant :273938
EAN :4047526273934
ROULETTE PIVOT. 60KG D. 75MM AC BAND.CAOUT 25MM MOY BILLE

Résumé technique

Capacité de charge60 kg
Diamètre de roue75 mm
Largeur de roue25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 60KG D. 75MM AC BAND.CAOUT 25MM MOY BILLE


Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec tige à clips, roue avec bandage en caoutchouc plein et jante en matière synthétique

Monture : série LRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série VPA

  • bandage : caoutchouc plein de première qualité, dureté 80 Shore A, couleur gris, non tachant, non marquant par contact
  • jante : polyamide 6 de première qualité ou polypropylène pour variante conductible d’électricité « -EL », non cassant, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs, mais pas contre l’huile
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge60 kg
Diamètre de roue75 mm
Largeur de roue25 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneugris
Température mini-20 °C
Température maxi60 °C
15,51 € HT
/ unité
18,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.