Roue de transport Blickle LH-ALEV 100K-1-FI, Capacité de charge: 200 kg | Diamètre de roue: 100 mm | Largeur de roue: 40 mm

Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LH-ALEV 100K-1-FI
Rubix :0174-7024378
Fabricant :626093
EAN :4047526626099
ROULETTE PIVOT. 180KG D.100MM AC BAND.CAOUT 40MM MOY BILLE+FR

Résumé technique

Capacité de charge200 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 180KG D.100MM AC BAND.CAOUT 40MM MOY BILLE+FR


Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en métal, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide

Monture : série LKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série POA

  • polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir

Autres caractéristiques :

  • haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge200 kg
Diamètre de roue100 mm
Largeur de roue40 mm
Matériau du corps de roue / jantealuminium
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
165,09 € HT
/ unité
198,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

Diamètre de roue

Largeur de roue

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.