Roue de transport Blickle LH-SE 125K, Capacité de charge: 320 kg | Diamètre de roue: 125 mm | Largeur de roue: 53 mm

Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Blickle :LH-SE 125K
Rubix :0174-7024401
Fabricant :3616
EAN :4047526003616
ROULETTE PIVOT. 280KG D.125MM AC BAND.CAOUT 50MM MOY BILLE

Résumé technique

Capacité de charge320 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULETTE PIVOT. 280KG D.125MM AC BAND.CAOUT 50MM MOY BILLE


Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique Roue avec bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, avec corps de roue en polypropylène, avec pare-fils en matière synthétique

Monture : série LKRA

  • tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
  • double chemin de billes dans la couronne du pivot
  • axe de pivot stable
  • jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle

Roue : série TPA

  • bande de roulement : caoutchouc-élastomère thermoplastique de première qualité (TPE), dureté 85 Shore A, couleur gris, non tachant, contient de l’huile
  • corps de roue : polypropylène de première qualité, non cassant, couleur gris argent

Autres caractéristiques :

  • avec grand pare-fils en matière synthétique
  • très haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
  • résistance à la température : -20 °C à +60 °C, capacité de charge réduite au-delà de +30 °C
  • bande de roulement contenant de l’huile, marquage par contact possible sur sols délicats. alternatives : série VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Applications

Roues et roulettes d’appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge320 kg
Diamètre de roue125 mm
Largeur de roue53 mm
Matériau du corps de roue / jantepolyamide
Matériau de bande de roulement / pneucaoutchouc
Type de roulementroulement à billes
Couleur de bande de roulement / pneunoir
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
173,85 € HT
/ unité
208,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours

Capacité de charge

320 kg

Diamètre de roue

Largeur de roue

53 mm

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.