Roue de transport Guitel-Hervieu 77-513-250R25, Capacité de charge: 800 kg | Diamètre de roue: 250 mm | Largeur de roue: 48 mm
Roue synthétique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :77-513-250R25
Rubix :0184-7069537
EAN :3700385296469


Résumé technique
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 48 mm |
Documents
Détails articles : ROUE POLYAMIDE D250MM MOYEU ROULEAUX CHARGE 800KG
Roue monobloc en polyamide de couleur claire.
Points forts
Roue légère, non cassante, non tachante, non corrosive. Très faible résistance au roulage. Pouvant accepter de fortes charges.
Applications
Conception simplifiée alliant légèreté et esthétisme. Particulièrement adaptée pour la manutention dans les collectivités, cuisines industrielles, salles blanches, industries alimentaire …
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 800 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 250 mm |
| Largeur de roue | 48 mm |
| Type de roulement | a rouleaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,11 € HT
/ unité
187,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
Capacité de charge
800 kg