Roulette de transport Blickle LEZ-VPP 80G, Capacité de charge: 50 kg | Diamètre de roue: 80 mm | Largeur de roue: 25 mm
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique, ec blocage « stop-fix », roue en polyamide
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Blickle :LEZ-VPP 80G
Rubix :0174-7025744
Fabricant :577460
EAN :4047526577469


Résumé technique
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 50KG D. 80MM AC BAND.CAOUT 25MM MOY LISSE
Roulette d’appareil pivotante avec trou central, avec douille expansible en matière synthétique, ec blocage « stop-fix »,
roue en polyamide
Monture : série LKRA
- tôle d’acier, électro-zinguée, passivées bleu, sans Cr6
- double chemin de billes dans la couronne du pivot
- axe de pivot stable
- jeu minimal de la couronne du pivot, fonctionnement aisé, longue durée de vie grâce au sertissage dynamique spécial Blickle
Roue : série POA
- polyamide 6 de première qualité, non cassant, dureté 70 Shore D, couleur noir
- haute résistance aux produits chimiques contre de nombreux agents agressifs
- résistance à la température : -25 °C à +80 °C, capacité de charge réduite au-delà de +35 °C
Applications
Roues et roulettes d’appareils.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 50 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Largeur de roue | 25 mm |
| Type de roue | roulette pivotante |
| Matériau du corps de roue / jante | polypropylène |
| Matériau de bande de roulement / pneu | caoutchouc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Type de roulement | moyeu lisse |
| Couleur de bande de roulement / pneu | noir |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,28 € HT
/ unité
36,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
Capacité de charge
50 kg