Roulette de transport Tente 95593800, Capacité de charge: 40 kg | Diamètre de roue: 50 mm | Largeur de roue: 16 mm
Roulette d'ameublement série AA20, 40 kg
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tente :95593800
Rubix :0185-7098184
EAN :3700001715527


Résumé technique
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 16 mm |
Documents
Détails articles : ROULETTE PIV 40KG D50 POLYP ROUE POLYP 2X8MM MOY LISSE
Chape en polypropylène.
Roue polypropylène, moeyu lisse.
Applications
Roulettes pour fauteuil et petit mobilier.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 40 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 50 mm |
| Largeur de roue | 16 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,30 € HT
/ unité
7,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours