Roulette de transport Guitel-Hervieu AP4BA125-326L, Largeur de roue: 32 mm
Roulette composite pivotante, é platine roue caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :AP4BA125-326L
Rubix :0184-7083944

Documents
Détails articles : ROULETTE PIVOT. 80KG D.125MM MOYEU LISSE
Roulette en polyamide renforcé. Système de pivotement assuré par 2 couronnes de billes Ø 100 mm. Frein métallique pour les roues Ø 100 mm, frein polyamide pour les Ø 125 mm. Roue à bandage de caoutchouc thermoplastique gris, moulé sur un corps de roue en polypropylène gris. Type 326 ( avec pare-fils en polypropylène gris). Température d'utilisation : -10°C à +50°C. Moyeu lisse.
Chape : monture en polyamide 6 et platine en acier embouti.Type de fixation : platine rectangulaire à 4 trous.Dimensions de la platine (MxN mm) : 96x70 mm.
Points forts
Faible résistance au roulage et silencieuse. Ne marque pas les sols.
Informations techniques
Attributs
| Largeur de roue | 32 mm |
|---|---|
| Type de roulement | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,73 € HT
/ unité
83,68 € TTC
- Epuisé
