Roulette de transport Guitel-Hervieu 155301420, Capacité de charge: 70 kg | Diamètre de roue: 80 mm
Roulette collectivité tige filetée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guitel-Hervieu :155301420
Rubix :1872-7086941
Fabricant :155301420
EAN :3396808230334

Documents
Détails articles : ROULETTE COLLECTIVITE PIV BLOC TIGE M12X60 TPR D80
Roulette collectivité PIV bloc tige M12X60 TPR D80.
Points forts
Monture épaisse en acier, chromée brillante. Roue nylon à bandage caoutchouc. Moyeu à roulement à billes. Esthétique, silencieuse et facile à pousser. Pour appareils et mobiliers lourds. Bandage non tachant. Méta-bloc : frein arrière réglable double action (roue et pivotement).
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 70 kg |
|---|---|
| Diamètre de roue | 80 mm |
| Type de roue | pivotante |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,30 € HT
/ unité
29,16 € TTC
- Epuisé
