Roulette de transport Guitel-Hervieu 316517, Capacité de charge: 40 kg | Diamètre de roue: 50 mm | Largeur de roue: 19 mm

Roulette CARENEX à oeil

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Guitel-Hervieu :316517
Rubix :1872-7004231
EAN :3147230165172
ROULETTE CARENEX PIVOT.D 50 40KG CAOUT.MOYEU LISSE OEIL 8,3

Résumé technique

Capacité de charge40 kg
Diamètre de roue50 mm
Largeur de roue19 mm

Documents

Détails articles : ROULETTE CARENEX PIVOT.D 50 40KG CAOUT.MOYEU LISSE OEIL 8,3


MONTURE : Tôle d?acier emboutie chromée ou zinguée chromatisée. Fixation à oeil ou à tige filetée. PIVOTEMENT : Pivotement sur deux couronnes de billes en acier traité, graissées. ROUE : Caoutchouc gris non tachant. MOYEU : Alésage lisse ou à billes. Axe démontable.

Applications

Ameublement, appareils.

Informations techniques


Attributs
Capacité de charge40 kg
Diamètre de roue50 mm
Largeur de roue19 mm
17,36 HT
/ unité
20,83 TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.