Roulement rigide à billes SKF E2.6302-2Z/C3, Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 15 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :E2.6302-2Z/C3
Rubix :0301-1354209
Fabricant :373771
EAN :7316574222629


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT RIGIDE A BILLES E2.6302-2Z/C3 SKF
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes est une solution de pointe conçue pour répondre aux exigences des applications industrielles modernes. Ce produit se distingue par son efficacité éco-énergétique et sa capacité à fonctionner dans divers environnements, tout en garantissant une bonne durabilité. Avec une conception optimisée pour réduire le frottement et améliorer la performance, ce roulement est idéal pour les professionnels à la recherche de fiabilité et de performance.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes éco-énergétiques est conçu avec une rangée de billes et possède deux flasques métalliques qui assurent une protection optimale contre les impuretés. Son jeu radial interne C3 offre la possibilité d'atteindre des vitesses élevées tout en minimisant la friction interne. Il dispose d'une cage en polymère composite renforcé de fibres de verre. Son design éco-énergétique réduit considérablement le frottement et la chaleur générée pendant le fonctionnement. Avec une température de service allant de -40 à +110 °C, il est idéal pour des applications à charges légères à modérées. Il est lubrifié avec une graisse SKF spéciale faible bruit et faible frottement. Cette graisse spécialement formulée assure une lubrification efficace avec un minimum de frottement.
Entretien:
Ce roulement rigide dispose de deux déflecteurs métalliques qui protègent le roulement contre les contaminants de taille moyenne et qui maintiennent le lubrifiant à l’intérieur. Un contrôle périodique du roulement pour détecter tout signe d'usure ou de contamination est conseillé afin de prolonger la durée de vie du produit.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée est équipé de deux déflecteurs métalliques qui offrent protection contre les contaminants de taille moyenne tels que les débris et les éclaboussures.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Avec une présence dans plus de quarante secteurs industriels, SKF s'engage à fournir des solutions innovantes qui améliorent la fiabilité et la performance des équipements. En se concentrant sur le développement durable, la marque offre des produits qui répondent aux exigences modernes tout en respectant l'environnement. Grâce à des recherches et à des tests rigoureux, SKF continue d'innover pour répondre aux besoins croissants de l'industrie.
Points Forts:
Ce roulement est spécialement conçu pour atteindre des vitesses de rotation élevées tout en minimisant la friction interne, ce qui améliore l'efficacité globale du système. Sa gestion efficace de la chaleur permet une dissipation thermique optimale, renforçant ainsi sa performance dans des applications à grande vitesse. La durabilité du roulement est un atout majeur, lui permettant de résister à des conditions exigeantes tout en prolongeant sa durée de vie. De plus, sa conception éco-énergétique réduit non seulement la consommation d'énergie, mais contribue également à la diminution des émissions de CO2, favorisant ainsi une utilisation plus durable. Grâce à cette efficacité, les coûts opérationnels sont abaissés, entraînant des économies sur le long terme. Avec une réduction de friction de 30 % par rapport aux roulements rigides à billes SKF Explorer équivalents, ce produit se révèle particulièrement adapté aux environnements difficiles où la gestion du frottement, la rétention de graisse, ainsi que la protection contre l'intrusion d'eau et de poussière sont essentielles.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est parfaitement adapté aux environnements exigeants où la chaleur et les variations de température sont déterminantes. Sa conception lui permet de résister aux conditions thermiques sévères et de gérer l'expansion thermique, garantissant une durée de vie prolongée. Idéal pour les applications industrielles et automobiles, il convient notamment aux moteurs électriques, pompes, ventilateurs, et machines-outils à haute vitesse. Utilisé efficacement dans des équipements tels que les deux-roues, pompes à eau, lave-linge, outils électriques, machines textiles, convoyeurs, ascenseurs et escaliers mécaniques, ce roulement répond aux exigences d'environnements fortement pollués tout en maintenant des performances fiables.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes éco-énergétiques est conçu avec une rangée de billes et possède deux flasques métalliques qui assurent une protection optimale contre les impuretés. Son jeu radial interne C3 offre la possibilité d'atteindre des vitesses élevées tout en minimisant la friction interne. Il dispose d'une cage en polymère composite renforcé de fibres de verre. Son design éco-énergétique réduit considérablement le frottement et la chaleur générée pendant le fonctionnement. Avec une température de service allant de -40 à +110 °C, il est idéal pour des applications à charges légères à modérées. Il est lubrifié avec une graisse SKF spéciale faible bruit et faible frottement. Cette graisse spécialement formulée assure une lubrification efficace avec un minimum de frottement.
Entretien:
Ce roulement rigide dispose de deux déflecteurs métalliques qui protègent le roulement contre les contaminants de taille moyenne et qui maintiennent le lubrifiant à l’intérieur. Un contrôle périodique du roulement pour détecter tout signe d'usure ou de contamination est conseillé afin de prolonger la durée de vie du produit.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à une rangée est équipé de deux déflecteurs métalliques qui offrent protection contre les contaminants de taille moyenne tels que les débris et les éclaboussures.
Informations sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Avec une présence dans plus de quarante secteurs industriels, SKF s'engage à fournir des solutions innovantes qui améliorent la fiabilité et la performance des équipements. En se concentrant sur le développement durable, la marque offre des produits qui répondent aux exigences modernes tout en respectant l'environnement. Grâce à des recherches et à des tests rigoureux, SKF continue d'innover pour répondre aux besoins croissants de l'industrie.
Points Forts:
Ce roulement est spécialement conçu pour atteindre des vitesses de rotation élevées tout en minimisant la friction interne, ce qui améliore l'efficacité globale du système. Sa gestion efficace de la chaleur permet une dissipation thermique optimale, renforçant ainsi sa performance dans des applications à grande vitesse. La durabilité du roulement est un atout majeur, lui permettant de résister à des conditions exigeantes tout en prolongeant sa durée de vie. De plus, sa conception éco-énergétique réduit non seulement la consommation d'énergie, mais contribue également à la diminution des émissions de CO2, favorisant ainsi une utilisation plus durable. Grâce à cette efficacité, les coûts opérationnels sont abaissés, entraînant des économies sur le long terme. Avec une réduction de friction de 30 % par rapport aux roulements rigides à billes SKF Explorer équivalents, ce produit se révèle particulièrement adapté aux environnements difficiles où la gestion du frottement, la rétention de graisse, ainsi que la protection contre l'intrusion d'eau et de poussière sont essentielles.
Applications:
Ce roulement rigide à billes est parfaitement adapté aux environnements exigeants où la chaleur et les variations de température sont déterminantes. Sa conception lui permet de résister aux conditions thermiques sévères et de gérer l'expansion thermique, garantissant une durée de vie prolongée. Idéal pour les applications industrielles et automobiles, il convient notamment aux moteurs électriques, pompes, ventilateurs, et machines-outils à haute vitesse. Utilisé efficacement dans des équipements tels que les deux-roues, pompes à eau, lave-linge, outils électriques, machines textiles, convoyeurs, ascenseurs et escaliers mécaniques, ce roulement répond aux exigences d'environnements fortement pollués tout en maintenant des performances fiables.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 42 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 63 |
| Vitesse de référence | 38000 rpm |
| Vitesse limite | 19000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 5300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 11400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,14 € HT
/ unité
22,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours