Roulement rigide à billes SKF 6006-2RS1/C3GJN, Diamètre extérieur : 55 mm | Largeur : 13 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6006-2RS1/C3GJN
Rubix :0301-1022243
Fabricant :132456
EAN :7316571573922
RLT A BILLES 6006 ETANCHE C3 TEMP.100 30X55X13

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6006 ETANCHE C3 TEMP.100 30X72X13


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Les roulements rigides à billes de la marque SKF sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux directions. Pratiques et faciles à installer, ils se démarquent par leur capacité à fonctionner efficacement même dans des conditions de températures variables ou des environnements poussiéreux et humides. Grâce à une conception renforcée et des joints d’étanchéité, ce produit garantit une durabilité accrue et nécessite peu d’entretien, offrant ainsi une solution fiable pour divers équipements industriels.

Caractéristiques:
Ce modèle de roulement rigide à billes SKF est fabriqué en tôle d’acier, matériau qui assure une solidité optimale et une résistance aux chocs. Son jeu radial interne est de type C3, ce qui signifie que le roulement dispose d'un léger espace supplémentaire entre les billes et la bague, réduisant ainsi le frottement interne et permettant une utilisation à des vitesses élevées. Les joints en caoutchouc des deux côtés confèrent une protection accrue contre les infiltrations de contaminants tout en préservant le lubrifiant à l’intérieur. Ce roulement est graissé avec une huile épaissie à la polyurée, un lubrifiant spécialement adapté aux conditions extrêmes, offrant une plage de température de fonctionnement allant de -30°C à +150°C.

Entretien:
Grâce à sa conception étanche et ses joints en caoutchouc, ce roulement rigide à billes SKF nécessite peu d’entretien. Son lubrifiant spécifique, une graisse épaissie à la polyurée (de consistance 2 selon la classification NLGI), permet une protection optimale pour une utilisation dans des plages de température extrêmes allant de -30°C à +150°C et offre également une excellente stabilité thermique et chimique. Toutefois, une surveillance périodique du niveau de bruit, des vibrations et de la température permet de garantir une performance continue et une durée de vie prolongée du roulement.

Etanchéité:
Ce roulement est équipé de joints à lèvre en nitrile-butadiène (NBR) des deux côtés, formant une barrière efficace contre la poussière, l'eau et les impuretés. Ce matériau résistant aux huiles et graisses protège le roulement contre les infiltrations tout en retenant le lubrifiant à l’intérieur, idéal pour des environnements poussiéreux ou humides. L'étanchéité complète contribue à la protection du roulement, prolongeant sa durée de vie tout en maintenant une performance optimale dans les conditions les plus difficiles.

Informations sur la marque:
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.

Points Forts:
- Conception étanche réduisant la fréquence de maintenance ;
- Capacité de fonctionner à des vitesses élevées grâce au jeu C3 ;
- Résistance aux charges radiales et modérément axiales, dans les deux directions ;
- Résistance aux températures extrêmes et aux environnements humides ;
- Fonctionnement silencieux avec de faibles niveaux de bruit et de vibrations.

Applications:
Ce roulement rigide à billes SKF est parfaitement adapté aux moteurs électriques, aux pompes, aux ventilateurs, et aux machines-outils nécessitant une performance stable à haute vitesse. Sa capacité à supporter des dilatations thermiques et à maintenir des niveaux de vibrations faibles en fait un choix idéal pour des équipements industriels où la chaleur et les mouvements rapides sont des facteurs critiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur55 mm
Largeur13 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Série6006
Cageacier
Vitesse limite8000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r8300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13800 N
11,56 € HT
/ unité
13,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.