Roulement rigide à billes SKF W 6003-2RS1/W64, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 10 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :W 6003-2RS1/W64
Rubix :0301-1358209
Fabricant :136678
EAN :07316571586359
RLT A BILLES 6003 INOX ETANCHE LUB SOLIDE 17X35X10

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6003 INOX ETANCHE LUB SOLIDE 17X35X10


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes dispose d’une conception robuste en acier inoxydable, le rendant résistant à la corrosion, tout en supportant des charges radiales et axiales. Son étanchéité avec des joints en caoutchouc nitrile-butadiène renforce sa durabilité.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à billes est doté d’une conception à une rangée permettant une répartition de charge équilibrée. Le jeu radial interne standard équilibre la performance entre la capacité de charge et la réduction de la friction pour des applications courantes. Doté de joints à lèvre en caoutchouc des deux côtés, il protège contre l’intrusion de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du produit. La cage en acier inoxydable lui confère une excellente résistance à la corrosion, essentielle dans les applications maritimes et alimentaires. Le garnissage en Solid Oil, un polymère saturé d'huile moulé pour remplir presque tout l'espace libre, permet un fonctionnement fiable en milieux humides. Sa structure microporeuse retient l'huile par tension superficielle et la libère progressivement au contact des surfaces internes, assurant une microlubrification continue qui renforce la performance.

Entretien:
L’entretien de ce roulement rigide à billes est réduit grâce à ses joints qui retiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur. Cependant, il est recommandé de vérifier périodiquement l’état du roulement pour assurer des performances optimales. Le Solid Oil permet également de réduire les besoins de maintenance car il protège contre les contaminants extérieurs et aide à retenir le lubrifiant à l’intérieur.

Etanchéité:
Les joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène assurent une protection efficace contre l’eau et la poussière, prévenant ainsi toute contamination du lubrifiant. Cette barrière permet de maintenir des performances élevées, même dans des environnements humides. Cependant, il est important de noter que cette étanchéité peut introduire une légère résistance au mouvement. Le contact étroit entre le Solid Oil, les éléments roulants et les bagues crée une barrière efficace contre la pénétration des contaminants, assurant ainsi une protection renforcée du roulement. En plus de limiter l'intrusion de particules, le Solid Oil offre un support supplémentaire aux joints intégrés, améliorant leur durabilité et contribuant à une performance fiable et durable du roulement, même dans des environnements exigeants.

Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un leader mondial dans le domaine des roulements mécaniques. Avec une expertise reconnue, la marque propose des solutions innovantes pour améliorer la fiabilité des équipements tournants. Présente dans plus de 40 secteurs industriels, SKF s'engage à offrir des produits de qualité supérieure, soutenus par un service client exceptionnel.

Points Forts:
• Résistance à la corrosion : idéal pour des applications dans des environnements agressifs.
• Performance stable : fonctionne à des vitesses élevées tout en maintenant un faible niveau de friction.
• Protection renforcée : les joints en caoutchouc assurent une barrière efficace contre les contaminants.
• Installation facile : il se monte facilement dans divers systèmes, facilitant ainsi le remplacement.
• Durée de vie prolongée : lors de l'élévation de température, le Solid Oil libère l'huile vers la surface du polymère, assurant une lubrification optimale dans le roulement.
• Résistance thermique : le polymère réabsorbe l'huile libérée, même sous l'effet des températures élevées.
• Résistance aux lavages : le Solid Oil reste intact et ne peut pas être éliminé par l'eau.
• Maintenance réduite : les joints et le Solid Oil retiennent efficacement le lubrifiant à l'intérieur du roulement.

Applications:
Ce roulement rigide à billes est particulièrement adapté aux industries où la résistance à la corrosion est primordiale. Utilisé dans les équipements alimentaires, pharmaceutiques et maritimes, il est utilisé dans les applications nécessitant une protection contre l'humidité et les produits chimiques. Que ce soit dans des systèmes de manutention, des convoyeurs ou des machines de conditionnement, il garantit des performances fiables, même dans des conditions d’utilisation difficiles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur10 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Sériew
129,42 HT
/ unité
155,30 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.