Roulement rigide à billes SKF 16052 MA, Diamètre extérieur : 400 mm | Largeur : 44 mm | Diamètre intérieur : 260 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :16052 MA
Rubix :0301-1022781
Fabricant :34490
EAN :7316570970876
RLT A BILLES 16052 CAGE MASSIVE 260X400X44

Résumé technique

Diamètre intérieur260 mm
Diamètre extérieur400 mm
Largeur44 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16052 CAGE MASSIVE 260X400X44


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Conçu avec une cage en laiton, ce roulement rigide à billes de la marque SKF peut supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Il est idéal pour des applications où la réduction de la friction et une grande stabilité sous charge sont nécessaires. Sa conception ouverte facilite l'entretien et permet une utilisation optimale dans des environnements à faible contamination.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est équipé d'une cage massive en laiton, qui est centrée sur la bague extérieure. Cette conception lui confère une excellente résistance aux chocs et aux vibrations, ainsi qu'une bonne stabilité sous des charges élevées. Cette cage peut aussi supporter des températures allant jusqu'à 250 °C. Sa conception ouverte permet un faible couple de frottement, ce qui contribue à un fonctionnement fluide même à des vitesses élevées. Le jeu radial standard assure une meilleure tolérance aux désalignements mineurs, réduisant ainsi l'usure et optimisant la durée de vie du roulement.

Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite une attention régulière pour maintenir ses performances. L'absence de joints d'étanchéité facilite les inspections et la lubrification périodique. Il est préférable d'utiliser un lubrifiant de haute qualité, adapté aux conditions de fonctionnement. Les opérations de maintenance doivent inclure la vérification du bruit, de la température et du jeu radial.

Etanchéité:
Ce roulement ne dispose d'aucun système d'étanchéité, ce qui le rend vulnérable aux contaminants, tels que la poussière, les particules ou les liquides. En conséquence, il est préférable de l'utiliser dans des environnements propres et contrôlés, où le risque de contamination est limité. La conception ouverte présente cependant l'avantage de faciliter les opérations d'entretien et permet un accès direct pour la lubrification et le refroidissement.

Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.

Points Forts:
- Excellente résistance aux chocs et aux vibrations grâce à la cage massive en laiton ;
- Faible frottement interne permettant une grande efficacité énergétique ;
- Capacité à supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées ;
- Conception ouverte facilitant l'accès pour l'entretien et la lubrification ;
- Fonctionnement optimal à des températures élevées jusqu'à 250 °C.

Applications:
Ce roulement à billes SKF est particulièrement adapté aux machines industrielles, telles que les moteurs électriques, qu'il s'agisse de moteurs industriels ou de petits moteurs domestiques. Dans le secteur automobile, ils sont souvent présents dans les transmissions de voitures, les systèmes d'embrayage et les moyeux de roues. En ce qui concerne les machines industrielles, ils sont utilisés dans une variété de machines, y compris les convoyeurs, les pompes et les compresseurs. Enfin, ils sont présents dans les appareils ménagers, tels que les lave-linge, les sèche-linge et autres équipements domestiques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur260 mm
Diamètre extérieur400 mm
Largeur44 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série160
Cagelaiton
Vitesse de référence3200 rpm
Vitesse limite2800 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r310000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr238000 N
3 319,06 € HT
/ unité
3 982,87 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.