Roulement rigide à billes SKF 6314-RS1, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 35 mm | Diamètre intérieur : 70 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6314-RS1
Rubix :0301-1015703
Fabricant :44029
EAN :7316571144566
RLT A BILLES 6314 1 JOINT 70X150X35

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6314 1 JOINT 70X150X35


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes est une solution fiable et polyvalente pour une large gamme d'applications industrielles. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, il garantit des performances stables et durables dans des environnements variés. Grâce à son montage facile et son entretien minimal, ce produit est idéal pour des installations où la fiabilité et la longévité sont essentielles. Ce roulement à billes de haute qualité offre une protection contre les contaminants et permet de maintenir des niveaux de performance optimaux sur le long terme.

Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes supporte des charges dans les directions radiale et axiale dans les deux sens. Il est équipé d'une cage en tôle d'acier qui lui confère une résistance élevée aux charges constantes, tout en offrant une bonne tolérance aux chocs et aux charges temporaires. Son jeu radial interne standard permet une friction contrôlée, ce qui est essentiel pour des vitesses de rotation élevées. De plus, il est doté d'un joint en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) qui assure une protection efficace contre l'eau et la poussière. Les billes sont à l’air libre de l’autre côté du joint, permettant une ventilation. Grâce à son design, ce roulement à billes est facile à installer et ne nécessite que peu d'entretien, offrant ainsi une solution pratique et fiable pour une utilisation industrielle quotidienne.

Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite un entretien simple grâce à sa conception étanche qui retient efficacement le lubrifiant et empêche l'entrée de contaminants. Il est essentiel de vérifier régulièrement l'état du roulement et de procéder à une inspection périodique pour garantir une performance optimale. Un contrôle du joint et des niveaux de lubrifiant peut prévenir toute usure prématurée.

Etanchéité:
Ce roulement rigide est équipé d'un joint en caoutchouc simple qui assure une protection efficace contre l'eau, la poussière et d'autres contaminants externes, sur un côté. Cette étanchéité contribue à maintenir la performance du roulement en prévenant l'intrusion de particules nuisibles tout en conservant le lubrifiant à l'intérieur. L'autre côté du roulement est ouvert, ce qui permet un accès direct aux billes et favorise la ventilation, mais n'offre pas de protection contre les contaminants.

Informations sur la marque:
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements, joints et solutions mécatroniques. Fondé en 1907, le groupe suédois est reconnu pour ses innovations et son expertise dans les secteurs industriels. SKF est présent dans plus de 40 industries, dont le transport automobile, l'aéronautique, l'agroalimentaire et l'énergie, offrant des solutions qui améliorent la fiabilité et la performance des équipements tournants.

Points Forts:
• Robustesse accrue : résiste aux charges radiales et axiales dans les deux sens pour une grande fiabilité.
• Protection efficace : le joint en caoutchouc protège contre la poussière et l'eau, garantissant des performances durables.
• Maintenance simplifiée : nécessité peu d'entretien grâce à sa conception étanche et sa cage en acier.
• Vitesse élevée : adapté aux environnements à grande vitesse grâce à une friction modérée.
• Conception optimisée : permet un refroidissement naturel grâce à sa structure ouverte de l'autre côté.

Applications:
Ce roulement rigide à billes est adapté à de nombreuses applications industrielles. Il est couramment utilisé dans les systèmes de convoyage et d'équipements de manutention, où il supporte des charges constantes et assure un fonctionnement fiable. Les machines agricoles, les équipements de construction et les systèmes de transmission bénéficient également de ses performances dans des conditions de travail difficiles. Dans le secteur automobile, il est présent dans les roulements de roues, les boîtes de vitesses et les moteurs. En outre, il est utilisé dans les appareils électroménagers, les machines-outils, et dans l'industrie du vélo, pour garantir des performances fiables et une faible maintenance.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur150 mm
Largeur35 mm
Etancheitéun joint en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série63
Cageacier
Vitesse limite3000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r68000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr111000 N
147,88 HT
/ unité
177,46 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.