Roulement rigide à billes SKF 6008-2RS1/W64, Diamètre extérieur : 68 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6008-2RS1/W64
Rubix :0301-1360595
Fabricant :40687
EAN :07316570616729
RLT A BILLES 6008 ETANCHE LUB SOLIDE 40X68X15

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6008 ETANCHE LUB SOLIDE 40X68X15


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce roulement rigide à billes SKF s'adapte aux environnements exigeants. Fiable, facile à installer et performant, il offre une conception étanche avec des joints à lèvre en caoutchouc qui garantissent une protection efficace contre les contaminants.

Caractéristiques:
Ce roulement offre un support polyvalent aux charges radiales et axiales dans les deux directions. Sa conception permet de réduire la friction tout en garantissant une excellente tolérance aux vibrations et une grande précision de fonctionnement. Le jeu standard permet d'atteindre des vitesses élevées sans compromettre la stabilité, mais demande un très bon alignement initial. Sa cage en tôle d'acier offre une bonne résistance aux charges continues et aux chocs momentanés. De plus, la présence de graisse Solid Oil assure une action hydrofuge et une lubrification efficace sur toute la durée de vie du produit.

Entretien:
Ce roulement rigide à billes nécessite peu d'entretien grâce à ses joints en caoutchouc qui retiennent le lubrifiant et protègent efficacement contre les contaminants. La graisse Solid Oil assure une microlubrification constante, évitant le besoin de relubrification. Pour garantir une performance optimale, il est recommandé de surveiller périodiquement la température et les vibrations, ainsi que de vérifier le niveau sonore du roulement. Un entretien régulier permet de détecter précocement toute anomalie et de prolonger la durée de vie du produit.

Etanchéité:
L'étanchéité de ce roulement rigide à billes est assurée par des joints à lèvre en caoutchouc nitrile-butadiène (NBR) de chaque côté. Ces joints offrent une excellente protection contre la poussière, l'eau et d'autres contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement. Le caoutchouc NBR est également résistant aux huiles et aux graisses, garantissant une étanchéité fiable même dans des environnements difficiles. L’étanchéité à l’humidité est renforcée par le polymère Solid Oil qui occupe la presque totalité de l’espace entre les éléments roulants, empêchant l’eau et l’humidité de pénétrer.

Information sur la marque:
SKF, fondée en 1907, est un leader mondial dans la fabrication de roulements et de solutions d'étanchéité. Avec plus de 115 ans d'expérience, l'entreprise se distingue par ses innovations techniques et son engagement envers la qualité. Présente dans près de 130 pays, SKF compte plus de 40 000 collaborateurs et 17 000 distributeurs à travers le monde. Ses produits sont omniprésents dans la société, utilisés partout où il y a du mouvement. SKF joue un rôle majeur dans la réduction des émissions de CO₂ de nombreuses applications industrielles et s'engage à décarboner toute sa production d'ici 2030.

Points Forts:
- Joints à lèvre en caoutchouc offrant une protection optimale contre les contaminants.
- Lubrification Solid Oil pour une longue durée de vie sans besoin de relubrification.
- Capacité à supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
- Faible entretien grâce à une étanchéité efficace et une lubrification anti-humidité à vie.

Applications:
Ce roulement rigide à billes est idéal pour une utilisation dans les convoyeurs, les équipements de manutention, et les machines agricoles. Il est adapté aux systèmes nécessitant une résistance aux charges radiales et la capacité d'atteindre des vitesses élevées. Son utilisation dans des lignes de production ou des systèmes de manutention en entrepôt permet de garantir une performance fiable et durable, même dans des environnements exigeants (humidité, poussière, eau, liquides, etc.).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur68 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série6008
Vitesse limite5500 rpm
154,09 HT
/ unité
184,91 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.