Roulement rigide à billes SKF 6202-2Z/VA201, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 11 mm | Diamètre intérieur : 15 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :6202-2Z/VA201
Rubix :0301-1287874
Fabricant :83939
EAN :7316570293555
RLT BILLE 6202 PHOSPHAT. 2 FLASQ C5 TEMP.250 15X35X11

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT BILLE 6202 PHOSPHAT. 2 FLASQUES C5 TEMP.250 15X35X11


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque SKF est conçu pour des applications à haute température, garantissant fiabilité et efficacité dans des environnements de fonctionnement exigeants. Doté de deux flasques métalliques, il offre une protection efficace contre les contaminants, réduisant ainsi les besoins d'entretien. Sa conception robuste et sa lubrification à vie permettent une performance optimale tout en minimisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.

Caractéristiques:
Ce roulement est équipé d'une cage emboutie en acier et de deux flasques métalliques qui assurent une protection contre les particules de taille moyenne. Il est lubrifié à vie avec un mélange de polyalkylène glycol et de graphite, ce qui permet de maintenir une large plage de température de fonctionnement allant de -40 à +250 °C. De plus, toutes ses surfaces sont phosphatées au manganèse afin d'améliorer l'adhérence du lubrifiant et ses propriétés de rodage. Ce roulement, conçu pour résister aux environnements exigeants, possède un jeu radial augmenté de type C5, ce qui lui permet de prévenir le grippage et les variations dimensionnelles des matériaux en cas de changements de température, notamment lors de refroidissements rapides.

Entretien:
Ce roulement est conçu pour minimiser les besoins d'entretien grâce à sa lubrification à vie avec une graisse de haute qualité. Aucune relubrification n'est requise, ce qui limite les coûts d'entretien et les arrêts de production. Il est cependant recommandé de procéder à des inspections périodiques afin de contrôler son état, notamment les niveaux de bruit et de température. Les surfaces extérieures doivent être nettoyées régulièrement pour éliminer la poussière et les débris susceptibles d'affecter le roulement. En cas de signes de défaillance, un remplacement rapide est conseillé.

Etanchéité:
Ce roulement est équipé de deux flasques métalliques qui protègent efficacement contre les contaminants comme les particules de taille moyenne. Ces flasques, en tôle d'acier, forment une barrière mécanique réduisant l'intrusion de gros et moyen débris tout en limitant la perte de lubrifiant. Le passage étroit entre les flasques et les composants internes permet de minimiser les frottements tout en offrant une protection adéquate contre la pénétration de poussière et autres contaminants.

Informations sur la marque:
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.

Points Forts:
- Protection efficace contre les contaminants grâce à ses flasques métalliques ;
- Lubrification à vie réduisant les besoins en entretien ;
- Large plage de température de fonctionnement de -40 à +250 °C ;
- Jeu interne multiple C5 permettant de gérer les variations de température ;
- Conception robuste pour des applications en environnements exigeants.

Applications:
Ce roulement est idéal pour les applications industrielles où la résistance aux hautes températures est impérative. Il est particulièrement adapté dans des environnements tels que les fours automatiques de cuisson de gaufrettes dans l'industrie agroalimentaire, les fours industriels, ainsi que les chaînes de production.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur11 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série62..
Cageacier
Vitesse limite180 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r3750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8060 N
66,06 HT
/ unité
79,27 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.