Roulement rigide à billes SKF 6215-2Z/VA208, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 25 mm | Diamètre intérieur : 75 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :6215-2Z/VA208
Rubix :0301-1093595
Fabricant :42963
EAN :07316570716276


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT BILLE 6215 PHOSPHAT. 2 FLASQUES C5 TEMP.350 75X130X25
Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement rigide à billes de la marque SKF est conçu pour répondre aux exigences des applications industrielles soumises à des conditions difficiles. Spécialement élaboré pour fonctionner à des températures élevées, il garantit une fiabilité à long terme tout en minimisant les besoins d’entretien.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes SKF est spécialement fabriqué pour supporter des températures pouvant allant jusqu'à 350 °C. Grâce à son jeu radial interne élargi (multiple de C5), il s’adapte aux dilatations thermiques sans altérer son efficacité. Il peut également supporter des charges axiales en plus des charges radiales. Ce roulement est lubrifié à vie avec un lubrifiant à base de graphite, compatible avec un fonctionnement à très haute température. Il est également entièrement phosphaté au manganèse, ainsi que ses flasques, pour améliorer l'adhérence du lubrifiant au métal et ses propriétés de rodage. Les déflecteurs sur chaque côté empêchent l’intrusion de contaminants tout en minimisant les frictions.
Entretien:
Le lubrifiant appliqué à sa fabrication, à base de graphite, reste efficace tout au long de la durée de vie du roulement et supporte des températures élevées. De plus, les flasques métalliques de chaque côté assurent une protection efficace contre les contaminants solides, sans être en contact direct avec les éléments rotatifs. Cette configuration ne génère donc pas de frottement ni d’usure supplémentaire et préserve la performance de ce roulement dans le temps. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une maintenance simplifiée.
Etanchéité:
Ce roulement est équipé de flasques métalliques des deux côtés, offrant une étanchéité efficace contre les contaminants solides pour préserver les performances et la durabilité du roulement. En isolant les éléments internes, ces déflecteurs protègent le mécanisme de l’intrusion de particules indésirables, garantissant ainsi un fonctionnement optimal, même dans des environnements poussiéreux ou exposés aux débris.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Points Forts:
- Adapté aux fonctionnements à haute température jusqu’à 350 °C ;
- Jeu radial interne et lubrifiant optimisés pour fonctionner à des températures élevées ;
- Flasques métalliques des deux côtés qui empêchent l’intrusion de contaminants solides ;
- Faible besoin d’entretien, limitant les interruptions et améliorant la productivité.
Applications:
Ce roulement est idéal pour les machines industrielles exposées à des températures élevées, telles que les fours industriels, les convoyeurs dans les usines sidérurgiques ou encore les équipements de séchage. Sa capacité à supporter des charges radiales et axiales le rend polyvalent pour diverses configurations mécaniques, tandis que sa résistance aux contaminants solides le rend parfait pour les environnements poussiéreux ou légèrement contaminés. Adapté pour les applications de longue durée sans maintenance, ce roulement assure des performances fiables dans les systèmes nécessitant une fiabilité en haute température et un entretien minimal.
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes SKF est spécialement fabriqué pour supporter des températures pouvant allant jusqu'à 350 °C. Grâce à son jeu radial interne élargi (multiple de C5), il s’adapte aux dilatations thermiques sans altérer son efficacité. Il peut également supporter des charges axiales en plus des charges radiales. Ce roulement est lubrifié à vie avec un lubrifiant à base de graphite, compatible avec un fonctionnement à très haute température. Il est également entièrement phosphaté au manganèse, ainsi que ses flasques, pour améliorer l'adhérence du lubrifiant au métal et ses propriétés de rodage. Les déflecteurs sur chaque côté empêchent l’intrusion de contaminants tout en minimisant les frictions.
Entretien:
Le lubrifiant appliqué à sa fabrication, à base de graphite, reste efficace tout au long de la durée de vie du roulement et supporte des températures élevées. De plus, les flasques métalliques de chaque côté assurent une protection efficace contre les contaminants solides, sans être en contact direct avec les éléments rotatifs. Cette configuration ne génère donc pas de frottement ni d’usure supplémentaire et préserve la performance de ce roulement dans le temps. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une maintenance simplifiée.
Etanchéité:
Ce roulement est équipé de flasques métalliques des deux côtés, offrant une étanchéité efficace contre les contaminants solides pour préserver les performances et la durabilité du roulement. En isolant les éléments internes, ces déflecteurs protègent le mécanisme de l’intrusion de particules indésirables, garantissant ainsi un fonctionnement optimal, même dans des environnements poussiéreux ou exposés aux débris.
Informations sur la marque:
Depuis plus de 100 ans, SKF se distingue comme un pionnier dans l’industrie des roulements et des systèmes de lubrification. Ce groupe suédois est réputé pour ses technologies de pointe, ses solutions innovantes et sa capacité à optimiser les performances des équipements tournants. Présent dans de nombreux secteurs industriels, SKF aide ses clients à accroître la fiabilité, réduire les coûts de maintenance et maximiser l’efficacité de leurs machines, que ce soit dans l’industrie manufacturière, le transport, le médical, l’énergie et bien d'autres encore.
Points Forts:
- Adapté aux fonctionnements à haute température jusqu’à 350 °C ;
- Jeu radial interne et lubrifiant optimisés pour fonctionner à des températures élevées ;
- Flasques métalliques des deux côtés qui empêchent l’intrusion de contaminants solides ;
- Faible besoin d’entretien, limitant les interruptions et améliorant la productivité.
Applications:
Ce roulement est idéal pour les machines industrielles exposées à des températures élevées, telles que les fours industriels, les convoyeurs dans les usines sidérurgiques ou encore les équipements de séchage. Sa capacité à supporter des charges radiales et axiales le rend polyvalent pour diverses configurations mécaniques, tandis que sa résistance aux contaminants solides le rend parfait pour les environnements poussiéreux ou légèrement contaminés. Adapté pour les applications de longue durée sans maintenance, ce roulement assure des performances fiables dans les systèmes nécessitant une fiabilité en haute température et un entretien minimal.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 62.. |
| Vitesse limite | 40000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 49000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 68900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,25 € HT
/ unité
407,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h