Roulements combinés à aiguilles et à billes SKF NKX 35

Roulements combinés à aiguilles / butées à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :NKX 35
Rubix :0301-1359227
Fabricant :14424
EAN :7316577105745
ROULEMENT A AIGUILLES NKX 35 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur30 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES NKX 35 SKF


Ces roulements consistent en un roulement radial à aiguilles associé à une butée à billes. Ensemble, ils peuvent supporter des charges radiales et axiales dans un sens. De plus, ils peuvent fonctionner à des vitesses relativement élevées. Grâce à leur hauteur de section réduite, Ils conviennent particulièrement pour les applications où d’autres types de montages de roulements en position de palier fixe occupent trop d’espace.

Points forts

- Accepte les charges radiales et axiales dans une direction
- Capacité de charge élevée
- Capacité de vitesse relative
- Faible section transversale
- Conception non séparable

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur30 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérienkx
Vitesse limite7500 rpm
Nombre de rangées1
138,37 HT
/ unité
166,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours