Roulements à rotule sur rouleaux SKF 24034 CCK30/W64
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :24034 CCK30/W64
Rubix :0301-1361375
Fabricant :246716
EAN :07316572811535


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 90 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 24034 K LUB SOLIDE CAGE ACIER 170X260X90
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement auto-aligneur de la marque SKF est conçu pour les applications industrielles exigeantes nécessitant à la fois une haute résistance aux charges et une grande stabilité de fonctionnement. Sa structure à deux rangées de rouleaux et sa capacité d’auto-alignement lui permettent d’absorber efficacement les défauts d’alignement et les flexions d’arbre. Sa lubrification intégrée et sa conception robuste garantissent des performances fiables sans maintenance fréquente.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est équipé de deux cages à fenêtres en tôle d’acier emboutie, d’une bague intérieure sans épaulements et d’une bague de guidage flottante centrée sur la bague intérieure. Son alésage conique 1 : 30 offre une plus grande précision de montage, idéal pour les applications à fortes contraintes mécaniques. Grâce à sa conception, il assure une excellente répartition des charges. Le lubrifiant Solid Oil (W64), intégré dans le roulement, assure une microlubrification constante et forme une barrière contre les contaminants externes.
Entretien :
Lubrifié à vie grâce à la technologie Solid Oil, ce roulement ne nécessite aucune relubrification. Le polymère saturé d’huile diffuse progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement, réduisant l’usure et prolongeant la durée de vie du roulement. Pour conserver ses performances, il est essentiel de maintenir un environnement propre lors du montage et de surveiller régulièrement le bruit, les vibrations et la température.
Etanchéité :
Ce roulement est de conception ouverte, sans joints d’étanchéité classiques. Toutefois, la technologie Solid Oil remplit la quasi-totalité de l’espace libre à l’intérieur du roulement. Ce système constitue une barrière efficace contre l’entrée de poussière, d’humidité ou de liquides. Contrairement aux graisses classiques, le Solid Oil ne peut pas être évacué par projection d’eau ou par lavage intensif, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements humides ou fréquemment nettoyés.
Information sur la marque :
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Avantages Clés :
• Lubrification permanente avec Solid Oil sans relubrification
• Alésage conique 1:30 pour un montage précis
• Résistance accrue aux environnements humides ou contaminés
• Excellente tenue aux charges radiales et axiales
• Réduction des pertes par frottement, même à haute vitesse
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est recommandé pour les équipements soumis à des contraintes élevées et à des conditions de fonctionnement variables. Il est idéal pour les systèmes de transmission lourds, les turbines éoliennes, les réducteurs industriels, les broyeurs ou encore les installations exposées à l’humidité. Sa précision de montage et sa lubrification intégrée en font une solution efficace et durable pour les environnements exigeants.
Caractéristiques :
Ce roulement à rotule sur rouleaux est équipé de deux cages à fenêtres en tôle d’acier emboutie, d’une bague intérieure sans épaulements et d’une bague de guidage flottante centrée sur la bague intérieure. Son alésage conique 1 : 30 offre une plus grande précision de montage, idéal pour les applications à fortes contraintes mécaniques. Grâce à sa conception, il assure une excellente répartition des charges. Le lubrifiant Solid Oil (W64), intégré dans le roulement, assure une microlubrification constante et forme une barrière contre les contaminants externes.
Entretien :
Lubrifié à vie grâce à la technologie Solid Oil, ce roulement ne nécessite aucune relubrification. Le polymère saturé d’huile diffuse progressivement le lubrifiant pendant le fonctionnement, réduisant l’usure et prolongeant la durée de vie du roulement. Pour conserver ses performances, il est essentiel de maintenir un environnement propre lors du montage et de surveiller régulièrement le bruit, les vibrations et la température.
Etanchéité :
Ce roulement est de conception ouverte, sans joints d’étanchéité classiques. Toutefois, la technologie Solid Oil remplit la quasi-totalité de l’espace libre à l’intérieur du roulement. Ce système constitue une barrière efficace contre l’entrée de poussière, d’humidité ou de liquides. Contrairement aux graisses classiques, le Solid Oil ne peut pas être évacué par projection d’eau ou par lavage intensif, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements humides ou fréquemment nettoyés.
Information sur la marque :
SKF, fondé en 1907, est un acteur majeur dans le domaine des solutions pour les équipements tournants. Spécialisée dans les roulements, les joints d'étanchéité et les systèmes de lubrification, la marque suédoise est reconnue pour son savoir-faire technique et ses innovations qui répondent aux besoins variés des secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, et l’agro-alimentaire.
Avantages Clés :
• Lubrification permanente avec Solid Oil sans relubrification
• Alésage conique 1:30 pour un montage précis
• Résistance accrue aux environnements humides ou contaminés
• Excellente tenue aux charges radiales et axiales
• Réduction des pertes par frottement, même à haute vitesse
Applications :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est recommandé pour les équipements soumis à des contraintes élevées et à des conditions de fonctionnement variables. Il est idéal pour les systèmes de transmission lourds, les turbines éoliennes, les réducteurs industriels, les broyeurs ou encore les installations exposées à l’humidité. Sa précision de montage et sa lubrification intégrée en font une solution efficace et durable pour les environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 90 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse limite | 390 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 893,95 € HT
/ unité
3 472,74 € TTC
- Epuisé