Roulements à rotule sur rouleaux SKF 23132 CC/C3W33
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :23132 CC/C3W33
Rubix :0301-1023341
Fabricant :35968
EAN :7316576600326


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 86 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 23132 C3 CAGE ACIER 160X270X86
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement à rotule sur rouleaux SKF peut supporter des charges importantes tout en compensant les défauts d’alignement. Il est doté d’une cage en tôle d’acier emboutie, d’une conception de type CC, d’une rainure annulaire et de trous de lubrification sur la bague extérieure (W33), ainsi que d’un jeu radial interne C3. Grâce à ses deux rangées de rouleaux symétriques, il permet une répartition efficace des efforts, même en présence de flexions d’arbre ou de désalignements.
Caractéristiques :
Ce modèle de la marque SKF est doté d’une conception interne de type CC, avec deux cages à fenêtres embouties en acier, offrant une excellente tenue mécanique et une réduction de l’inertie. L’alésage cylindrique facilite un montage rapide sur l’arbre, sans nécessiter d’accessoires supplémentaires. Grâce à son jeu radial interne C3, le roulement supporte efficacement les dilatations thermiques, limitant ainsi les contraintes internes. Sa conception ouverte et ses éléments internes optimisés lui permettent d’atteindre des régimes de rotation élevés, tout en assurant une excellente répartition des charges radiales et axiales dans les deux sens. La rainure annulaire et les trois trous de lubrification sur la bague extérieure facilitent la relubrification, améliorant ainsi la durée de vie du produit.
Entretien :
La maintenance de ce composant à rouleaux sphériques est facilitée par sa conception ouverte et son système de lubrification intégré. Une rainure annulaire et trois trous de lubrification (caractéristique W33) sur la bague extérieure permettent une relubrification périodique efficace, essentielle pour évacuer les contaminants et maintenir un film lubrifiant optimal. La fréquence de cette relubrification dépendra des conditions d'exploitation (température, vitesse, charge, environnement). Il est crucial de choisir un lubrifiant adapté aux conditions de température de l'application, car le roulement lui-même peut supporter des températures élevées (jusqu'à 200°C pour la stabilité dimensionnelle). Il est recommandé de surveiller les signes d’usure ou la présence de contaminants, notamment dans les conditions poussiéreuses ou humides.
Etanchéité :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est conçu sans joints d’étanchéité intégrés. Cette architecture ouverte permet une inspection directe et une dissipation thermique plus rapide, mais le rend vulnérable aux poussières et à l’humidité. L’absence de joints réduit les frottements internes et autorise des vitesses de rotation supérieures. Cependant, il est crucial de maintenir les zones de montage propres et de relubrifier fréquemment pour éviter la pénétration de particules.
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Avantages Clés :
- Compensation automatique des défauts d'alignement et des flexions d'arbre, réduisant les contraintes ;
- Adapté aux charges radiales et axiales importantes dans les deux sens ;
- Conception optimisée pour des performances fiables à des vitesses de rotation élevées.
- Fonctionnement fiable à haute température, jusqu’à 200 °C avec le bon lubrifiant ;
- Installation simple grâce à l’alésage cylindrique ;
- Conception ouverte facilitant l’entretien et la surveillance ;
- Relubrification facilitée avec rainure annulaire et orifices dédiés.
Applications :
Ce type de roulement est utilisé dans de nombreuses applications industrielles exigeantes. On le retrouve dans les équipements de broyage, les convoyeurs lourds, les réducteurs, les ventilateurs industriels ou encore les presses mécaniques. Il est également adapté aux environnements soumis à des désalignements constants ou à des charges variables, comme dans l’industrie minière, la papeterie ou les installations de production d’énergie. Son utilisation est recommandée dans les systèmes où la stabilité, la charge élevée et la durabilité sont essentielles.
Caractéristiques :
Ce modèle de la marque SKF est doté d’une conception interne de type CC, avec deux cages à fenêtres embouties en acier, offrant une excellente tenue mécanique et une réduction de l’inertie. L’alésage cylindrique facilite un montage rapide sur l’arbre, sans nécessiter d’accessoires supplémentaires. Grâce à son jeu radial interne C3, le roulement supporte efficacement les dilatations thermiques, limitant ainsi les contraintes internes. Sa conception ouverte et ses éléments internes optimisés lui permettent d’atteindre des régimes de rotation élevés, tout en assurant une excellente répartition des charges radiales et axiales dans les deux sens. La rainure annulaire et les trois trous de lubrification sur la bague extérieure facilitent la relubrification, améliorant ainsi la durée de vie du produit.
Entretien :
La maintenance de ce composant à rouleaux sphériques est facilitée par sa conception ouverte et son système de lubrification intégré. Une rainure annulaire et trois trous de lubrification (caractéristique W33) sur la bague extérieure permettent une relubrification périodique efficace, essentielle pour évacuer les contaminants et maintenir un film lubrifiant optimal. La fréquence de cette relubrification dépendra des conditions d'exploitation (température, vitesse, charge, environnement). Il est crucial de choisir un lubrifiant adapté aux conditions de température de l'application, car le roulement lui-même peut supporter des températures élevées (jusqu'à 200°C pour la stabilité dimensionnelle). Il est recommandé de surveiller les signes d’usure ou la présence de contaminants, notamment dans les conditions poussiéreuses ou humides.
Etanchéité :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux est conçu sans joints d’étanchéité intégrés. Cette architecture ouverte permet une inspection directe et une dissipation thermique plus rapide, mais le rend vulnérable aux poussières et à l’humidité. L’absence de joints réduit les frottements internes et autorise des vitesses de rotation supérieures. Cependant, il est crucial de maintenir les zones de montage propres et de relubrifier fréquemment pour éviter la pénétration de particules.
Informations sur la marque :
SKF est un leader mondial dans la conception et la fabrication de roulements depuis plus d'un siècle. Reconnue pour son expertise technique, son innovation continue et son engagement envers la qualité, SKF propose une gamme complète de solutions, allant des roulements aux systèmes de lubrification, en passant par les services associés. Grâce à ses produits fiables et performants, SKF soutient divers secteurs industriels, tels que l’automobile, l’aéronautique, l’énergie, l’industrie manufacturière et bien d’autres.
Avantages Clés :
- Compensation automatique des défauts d'alignement et des flexions d'arbre, réduisant les contraintes ;
- Adapté aux charges radiales et axiales importantes dans les deux sens ;
- Conception optimisée pour des performances fiables à des vitesses de rotation élevées.
- Fonctionnement fiable à haute température, jusqu’à 200 °C avec le bon lubrifiant ;
- Installation simple grâce à l’alésage cylindrique ;
- Conception ouverte facilitant l’entretien et la surveillance ;
- Relubrification facilitée avec rainure annulaire et orifices dédiés.
Applications :
Ce type de roulement est utilisé dans de nombreuses applications industrielles exigeantes. On le retrouve dans les équipements de broyage, les convoyeurs lourds, les réducteurs, les ventilateurs industriels ou encore les presses mécaniques. Il est également adapté aux environnements soumis à des désalignements constants ou à des charges variables, comme dans l’industrie minière, la papeterie ou les installations de production d’énergie. Son utilisation est recommandée dans les systèmes où la stabilité, la charge élevée et la durabilité sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1900 rpm |
| Vitesse limite | 2400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1370 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1029 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 343,91 € HT
/ unité
1 612,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours