Roulements à rotule sur rouleaux SKF 22338 CCJA/W33VA405
Roulements à rotule sur rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :22338 CCJA/W33VA405
Rubix :0301-1362208
Fabricant :35458
EAN :7316570101461


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 132 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHER. 22338 CRIBLE C4 CAGE ACIER 190X400X132
Les roulements à rotule sur rouleaux jouent un rôle clé dans le bon fonctionnement des installations soumises à de fortes sollicitations mécaniques. Leur conception robuste assure une performance fiable et continue, même lorsque les conditions de fonctionnement sont instables ou contraignantes.
Ce roulement à rotule sur rouleaux SKF est un composant mécanique conçu pour les applications vibrantes, pouvant supporter des accélérations considérablement plus élevées que les roulements standard correspondants. Grâce à sa structure à deux rangées de rouleaux symétriques, il permet une répartition uniforme des charges tout en s’adaptant aux défauts d’alignement. Ce modèle est également conçu avec deux cages à fenêtres en tôle d'acier emboutie, une bague intérieure sans épaulements et une bague de guidage flottante centrée sur la bague intérieure. Il dispose également d'une rainure annulaire et de trois trous de lubrification, optimisant ainsi la maintenance et la distribution du lubrifiant.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur pour applications vibrantes est particulièrement robuste et supporte des charges, vitesses, accélérations et forces centrifuges très élevées. Il est équipé d’un alésage cylindrique facilitant un montage direct sur l’arbre. Sa conception interne CC, avec ses deux cages à fenêtres en tôle d'acier emboutie et sa bague intérieure sans épaulements, favorise un guidage précis des rouleaux et une bonne répartition des charges. Son jeu radial interne C4, supérieur à la norme, ainsi que sa conception ouverte, réduisent les frottements internes. Cela favorise son fonctionnement à grande vitesse tout en limitant l’échauffement et en permettant une meilleure adaptation aux dilatations thermiques.
Entretien :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux nécessite une relubrification régulière pour maintenir ses performances. Pour cela, il est équipé d'une rainure annulaire et de trois trous de lubrification sur la bague extérieure facilitant l’application du lubrifiant. La fréquence de cette maintenance dépend fortement des conditions d'exploitation, notamment la vitesse, la température et le niveau d'exposition aux contaminants. Un apport régulier de lubrifiant adapté permet non seulement de réduire la friction et l'usure, mais aussi d'évacuer les éventuelles impuretés. La température de fonctionnement peut atteindre 200°C au niveau des bagues, mais le choix du lubrifiant est critique pour opérer dans ces conditions extrêmes.
Etanchéité :
Ce modèle est de type ouvert, sans joints d’étanchéité intégrés. Cette conception offre une faible résistance au roulement et permet une inspection visuelle rapide, mais le rend plus vulnérable aux contaminants. Pour limiter les risques liés à la poussière ou à l’humidité, il est impératif de maintenir des conditions de propreté autour du roulement.
Information sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Avantages Clés :
- Adapté aux roulements pour applications vibrantes
- Supporte des charges radiales et axiales importantes dans les deux sens ;
- Capacité d’auto-alignement, idéale en cas de défauts d’alignement ou de flexion d’arbre ;
- Jeu radial C4 pour une meilleure tolérance thermique et un échauffement réduit ;
- Cages en tôle d’acier durcie offrant une bonne résistance à l’usure ;
- Fonctionnement à haute vitesse facilité par l’absence de joints et la conception ouverte.
Applications :
Ce roulement est conçu pour répondre aux contraintes mécaniques sévères des applications vibrantes, telles que les rouleaux compresseurs, les bâtis de scies ou les cribles vibrants. Ce type de roulement est aussi couramment utilisé dans les ascenseurs, les machines de l'industrie textile et de l'industrie alimentaire, ainsi que dans les grues. Il est également présent dans des équipements industriels lourds comme les broyeurs, convoyeurs ou réducteurs, où sa robustesse et sa stabilité en font un choix privilégié. Grâce à sa polyvalence, il est largement adopté dans les secteurs comme la cimenterie, la métallurgie, la papeterie ou encore l’exploitation minière.
Caractéristiques :
Ce roulement auto-aligneur pour applications vibrantes est particulièrement robuste et supporte des charges, vitesses, accélérations et forces centrifuges très élevées. Il est équipé d’un alésage cylindrique facilitant un montage direct sur l’arbre. Sa conception interne CC, avec ses deux cages à fenêtres en tôle d'acier emboutie et sa bague intérieure sans épaulements, favorise un guidage précis des rouleaux et une bonne répartition des charges. Son jeu radial interne C4, supérieur à la norme, ainsi que sa conception ouverte, réduisent les frottements internes. Cela favorise son fonctionnement à grande vitesse tout en limitant l’échauffement et en permettant une meilleure adaptation aux dilatations thermiques.
Entretien :
Ce roulement à deux rangées de rouleaux nécessite une relubrification régulière pour maintenir ses performances. Pour cela, il est équipé d'une rainure annulaire et de trois trous de lubrification sur la bague extérieure facilitant l’application du lubrifiant. La fréquence de cette maintenance dépend fortement des conditions d'exploitation, notamment la vitesse, la température et le niveau d'exposition aux contaminants. Un apport régulier de lubrifiant adapté permet non seulement de réduire la friction et l'usure, mais aussi d'évacuer les éventuelles impuretés. La température de fonctionnement peut atteindre 200°C au niveau des bagues, mais le choix du lubrifiant est critique pour opérer dans ces conditions extrêmes.
Etanchéité :
Ce modèle est de type ouvert, sans joints d’étanchéité intégrés. Cette conception offre une faible résistance au roulement et permet une inspection visuelle rapide, mais le rend plus vulnérable aux contaminants. Pour limiter les risques liés à la poussière ou à l’humidité, il est impératif de maintenir des conditions de propreté autour du roulement.
Information sur la marque :
SKF (Svenska KullagerFabriken) est un groupe multinational suédois fondé en 1907, leader mondial dans le domaine du roulement mécanique. SKF est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de roulements, joints, composants mécatroniques, systèmes de lubrification, et de services permettant d'améliorer la fiabilité des équipements tournants et de garantir leur performance. Les produits SKF peuvent être utilisés partout où il y a du mouvement. Ils sont présents dans une quarantaine de secteurs industriels tels que le transport automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, l’industrie manufacturière, l’agro-alimentaire, le médical, le secteur de l’énergie traditionnelle ou renouvelable, ou l’agriculture.
Avantages Clés :
- Adapté aux roulements pour applications vibrantes
- Supporte des charges radiales et axiales importantes dans les deux sens ;
- Capacité d’auto-alignement, idéale en cas de défauts d’alignement ou de flexion d’arbre ;
- Jeu radial C4 pour une meilleure tolérance thermique et un échauffement réduit ;
- Cages en tôle d’acier durcie offrant une bonne résistance à l’usure ;
- Fonctionnement à haute vitesse facilité par l’absence de joints et la conception ouverte.
Applications :
Ce roulement est conçu pour répondre aux contraintes mécaniques sévères des applications vibrantes, telles que les rouleaux compresseurs, les bâtis de scies ou les cribles vibrants. Ce type de roulement est aussi couramment utilisé dans les ascenseurs, les machines de l'industrie textile et de l'industrie alimentaire, ainsi que dans les grues. Il est également présent dans des équipements industriels lourds comme les broyeurs, convoyeurs ou réducteurs, où sa robustesse et sa stabilité en font un choix privilégié. Grâce à sa polyvalence, il est largement adopté dans les secteurs comme la cimenterie, la métallurgie, la papeterie ou encore l’exploitation minière.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 132 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Cage | acier |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1200 rpm |
| Vitesse limite | 1600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2232 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 594,78 € HT
/ unité
6 713,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours