Roulement rigide à billes NTN 6017C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 85 mm
Roulements à billes à gorges profondes, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :6017C3
Rubix :0281-1370550
EAN :4547359550276




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 22 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 6017 C3 85X130X22
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 85 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 6000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 43000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 55000 N |
| Poids | 0,008 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,09 € HT
/ unité
96,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (46) jours