Roulement rigide à billes NTN 6000LLU/LP03Q68, Diamètre extérieur : 26 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 10 mm
Roulements À Bille À Gorges Profondes, À 1 Rangée
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :6000LLU/LP03Q68
Rubix :0281-1460096


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6000 ETANCHE LUB SOLIDE 10X26X8
Roulement rigide à billes, contact radial, cage tôle, joints frottants des deux côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | cn |
| Vitesse limite | 20000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 196000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 505000 N |
| Poids | 0,019 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,51 € HT
/ unité
70,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours