Roulement combiné à rouleaux INA YRTC180-XL
Roulement combiné à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :YRT180-C
INA :YRTC180-XL
Rubix :0269-1438333
Fabricant :0889031250000
EAN :4054371690182


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : ROULEMENT COMBINE YRTC180-XL INA
Roulements combinés, à double effet, fixation par vis
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 280 mm |
| Largeur | 43 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 100000 N |
| Série | yrtc..-xl |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 200000 N |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 730000 N |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 134000 N |
| Poids | 6,95 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 962,26 € HT
/ unité
7 154,71 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h