Roulement rigide à billes NSK 6916ZZ, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 80 mm

Roulement à une rangée de billes série 6900

Voir les informations techniques

Références

NSK :6916ZZ
Rubix :0294-1015985
Fabricant :6916ZZ N
EAN :0029176080920
RLT A BILLES 6916 2 FLASQUES 80X110X16

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6916 2 FLASQUES 80X110X16


Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).
Thin section bearing, 2 covering discs NSK

Points forts

Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur16 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série6916..
Cageacier
Vitesse limite5600 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r24000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25000 N
137,95 HT
/ unité
165,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.