Roulement de précision / de broche NSK 7209A5TRDULP3, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm

Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200

Voir les informations techniques

Références

NSK :7209A5TRDULP3
Rubix :0294-1364488
Fabricant :7209A5TRDULP3 N
EAN :00029176618215
ROULEMENT PRECISION 7209A5TRDULP3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7209A5TRDULP3 NSK


Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).

Points forts

Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.

Applications

Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Série7209a5..
Cagerésine phénolique
Précisionp3
Charge statique de base, radiale - C0r27600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr41000 N
602,83 HT
/ paire
723,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.