Roulement de précision / de broche NSK 7203BEAT85, Diamètre intérieur : 17 mm | Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 12 mm
Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :7203BEAT85
Rubix :0294-1016052
Fabricant :7203BEAT85 N
EAN :00029176633546




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 7203 BEAT85 NSK
Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Angular contact ball bearing NSK
Points forts
Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.
Applications
Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7203b.. |
| Cage | polyamide |
| Précision | p0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,72 € HT
/ unité
29,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h