Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22340CAME4C3
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :22340CAME4C3
Rubix :0294-1156040
EAN :00029176802322






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 420 mm |
| Largeur | 138 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22340 C3 CAGE MASSIVE 200X420X138
Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 420 mm |
| Largeur | 138 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 1100 rpm |
| Vitesse limite | 1000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 2990000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 2500000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 736,37 € HT
/ unité
6 883,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours