Roulements à rotule sur rouleaux NSK 22236CAMKE4C3
Roulement à rouleaux
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :22236CAMKE4C3
Rubix :0294-1155922






Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 86 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22236 K C3 CAGE MASSIVE 180X320X86
Les roulements à rotule sur rouleaux NSK peuvent résister aux conditions les plus exigeantes, tout en autorisant un faible degré de désalignement entre l'arbre et le logement. Ces roulements résistent au grippage ainsi qu'à l'usure malgré les vibrations constantes, le désalignement et les chocs. Ils conservent une stabilité dimensionnelle, peuvent supporter des charges radiales élevées et des charges axiales modérées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 320 mm |
| Largeur | 86 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | laiton |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 2000 rpm |
| Vitesse limite | 1300 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1540000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1280000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 087,01 € HT
/ unité
2 504,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours