Roulements à rotule sur rouleaux   SNR 24030EAW33

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :24030EAW33
Rubix :0302-1017733
Fabricant :24030.EAW33
EAN :3413520223960
RLT A RLX SPHERIQUES 24030 CAGE ACIER 150X225X75

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 24030 CAGE ACIER 150X225X75


Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur75 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence1900 rpm
Vitesse limite2700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r1140000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr669000 N
856,19 HT
/ unité
1 027,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h