Roulements à rotule sur rouleaux SNR 22308EG15KW33
Roulement à rouleaux sphériques
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :22308EG15KW33
Rubix :0302-1376280
Fabricant :22308EG15KW33
EAN :3413520085209


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 33 mm |
Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22308 K CAGE PA 40X90X33
Roulement à rotule sur rouleaux, avec nervure centrale sur la bague intérieure, cage usinée en 2 parties centrée sur la bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur la bague extérieure, alésage conique 1:12
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 33 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | polyamide |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 5800 rpm |
| Vitesse limite | 7400 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 152000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 136000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,18 € HT
/ unité
147,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours