Roulements à rotule sur rouleaux   SNR 22208EAKW33C4

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :22208EAKW33C4
Rubix :0302-1376169
EAN :3413521089756
RLT A RLX SPHERIQUES 22208 K C4 CAGE ACIER 40X80X23

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX SPHERIQUES 22208 K C4 CAGE ACIER 40X80X23


Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Gamme au label ULTAGE®, la gamme de roulements à rotule sur rouleaux offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Grâce à une conception les roulements à rotule sur rouleaux NTN offrent des performances exceptionnelles. Par leur conception et leur processus de fabrication, ils font preuve de fiabilité.
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:12

Applications

Destinés à des applications extrêmement sévères, les roulements à rotule sur rouleaux offrent une excellente tenue aux températures et aux charges élevées. Ils sont plébiscités pour absorber les défauts d'alignement et les chocs et vibrations, et pour fonctionner en environnement pollué.

-Mines et carrières
-Cimenteries
-Convoyeurs
-La sidérurgie
-Les réducteurs
-Agriculture
-Ferroviaire
-L'énergie éolienne
-L'industrie des pâtes et papiers
-Le transport ferroviaire
-Machines de construction : construction de routes, niveleuses...
-Manutention, levage
-Ascenseurs : Série étanche
-Ventilateurs industriels
-Pellets

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialc4
Cageacier
Etancheitéouvert
Vitesse de référence8200 rpm
Vitesse limite11000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r105000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr93100 N
82,85 HT
/ unité
99,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours